Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 926895-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10683
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     926895-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
Buchsenkontakte für Aufnahme- bzw. Steckgehäuse, lose zum Crimpen.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Lieferumfang:
Einzeln
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.50 mm
Länge:
3.4 mm
Farbe:
grau
Breite:
20.10 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
926895-1
Nennstrom:
19 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Herstellerfarbe:
Silber
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Nein
Pole:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Polzahl Gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, leiterplattensteckverbinder 1 pol, TE Connectivity, 135-4520, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0406*
€ 0,1169*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0476*
€ 0,1758*
1 Tag
13951
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0958*
€ 0,1936*
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,15*
€ 0,23*
1 Tag
5051
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,09*
Zubehör
TE Connectivity
9-1579007-5
ab € 56,25*
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,95*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 165,13*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,74*
Zubehör
TE Connectivity
91510-1
ab € 663,30*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,0977*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,24*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 188,01*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 187,99*
Zubehör
TE Connectivity
1-480704-0
ab € 0,168*
Zubehör
TE Connectivity
1-480709
ab € 1,01*
Zubehör
TE Connectivity
1-480711
ab € 0,49*
Zubehör
TE Connectivity
1-480699
ab € 0,17*
Zubehör
TE Connectivity
1-480701
ab € 0,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.