Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 6.35mm, 3-polig / 1-reihig Gerade, Tafelmontage für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-848925
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480701
EAN/GTIN:
     5059040512276
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 6.35mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Nylon

Steckverbindergehäuse TE Connectivity Universal MATE-N-LOK. Diese Serie von universellen "MATE-N-LOCK"-Steckverbindergehäusen besteht aus einem starken "Nylon 66", sodass sie für viele Anwendungen geeignet ist. Diese Steckverbindergehäuse sind kompakt und verfügen über einen Verriegelungsmechanismus mit einem klaren "Klick"-Geräusch, um sicherzustellen, dass das Stecken erfolgreich war. Die Steckverbinder MATE-N-LOCK sind für den Einsatz in Kabel-Kabel-, Kabel-Panel- oder Kabel-Platine-Anwendungen vorgesehen. Sie können auch Kabel- oder Frontplattenmontage sein. Eigenschaften und Vorteile. 6,35 mm Rastermaß Frei hängender Steckverbinder oder Ausführung als Buchse für Frontplattenmontage Gehäusematerial: Nylon Entflammbarkeit gemäß UL94V-0, UL94V-2 Einrastlaschen sorgen für leichtes Lösen Polarisierung für ein genaues Stecken Robust und zuverlässig. Anwendungen:. Unterhaltungselektronik Kommerzielle Nutzung Netzteile HLK Beleuchtung Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
6.35mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 3 polig, 848925, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 1480701, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1804030-1
ab € 37,85*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 10,65*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 12,19*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0408*
Zubehör
TE Connectivity
794272-1
ab € 4,81*
Zubehör
TE Connectivity
1-480700-0
ab € 0,129*
Zubehör
TE Connectivity
350706-2
ab € 68,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.