Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 2 282104-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10407
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282104-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Diese Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Weitere Informationen:
Höhe:
19.8 mm
Länge:
13.8 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
42 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
282104-1
Nennstrom:
14 A
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
RM:
6 mm
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, steckergehäuse ip67, TE Connectivity, 136-1728, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,44*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,65*
1 Tag
1980
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,82*
1 Tag
137563
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 1,042*
1 Tag
2312
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,45*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,86*
Zubehör
TE Connectivity
282080-1
ab € 0,253*
Zubehör
TE Connectivity
58583-1
ab € 288,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.