Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel AMP-Superseal 1.5mm Series Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6 mm 282104-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749790-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282104-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftgehäuse
AMP-SUPERSEAL-Steckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Diese Steckverbinder werden überall dort eingesetzt wo es nicht nur auf Wasserdichtigkeit, sondern auch auf Widerstandsfähigkeit gegen Ozon, Salze, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit und Motorenöle ankommt. Alle Steckverbinder erfüllen die Normen nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67.
Einsatzgebiet: Spannungsversorgungen, Sensoren, allg. Industrieanwendungen.

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 282104-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 14 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Stiftgehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 42 mm · Produktabmessung, Höhe: 19.8 mm · Produktabmessung, Länge: 13.8 mm · Rastermaß: 6 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Serie (Steckverbinder): AMP-Superseal 1.5mm Series · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 282104-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.8 x 42 x 19.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
19.8 mm
Produktabmessung, Länge:
13.8 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
Nennstrom - gerundet:
14 A
1c. Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMP-Superseal 1.5mm Series
Herst.-Teilenr.:
282104-1
Typ (Hersteller-Typ):
282104-1
Nennstrom:
14 A
Nennspannung:
24 V/DC
Rastermaß:
6 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, TE Connectivity, 282104-1, 136-1728, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,95*
ab € 0,42*
€ 0,799*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,85*
2
€ 5,90*
ab € 0,297*
€ 1,057*
Lager 102
7436
1
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
282404-1
ab € 0,0431*
Zubehör
TE Connectivity
282465-1
ab € 0,128*
Zubehör
TE Connectivity
880811-2
ab € 0,80*
Zubehör
TE Connectivity
493581-1
ab € 1,33*
Zubehör
TE Connectivity
183024-1
ab € 0,107*
Zubehör
TE Connectivity
282109-1
ab € 0,0373*
Zubehör
TE Connectivity
281934-4
ab € 0,0144*
Zubehör
TE Connectivity
880810-1
ab € 0,68*
Zubehör
TE Connectivity
183025-1
ab € 0,117*
Zubehör
TE Connectivity
183036-1
ab € 0,16*
Zubehör
TE Connectivity
282109-1
ab € 0,0401*
Zubehör
TE Connectivity
281934-2
ab € 0,0166*
Zubehör
TE Connectivity
282081-1
ab € 0,0325*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0252*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 30,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.