Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 282104-1 FLACHSTECKERGEHÄUSE, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-150654
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     282104-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Komponenten
Kfz-Steckverbinder
Kfz-Steckverbindergehäuse
Steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder der Baureihe Superseal 1.5
  • Produktpalette: SUPERSEAL 1.5
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 14 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AMP - TE CONNECTIVITY, 282104-1, 150654, 150-654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,3265*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,8379*
    € 0,9971
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,5737*
    € 0,6827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,5119*
    € 0,60916
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,4396*
    € 0,52312
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,3425*
    € 0,40758
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,3265*
    € 0,38854
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    282080-1
    ab € 0,3977*
    Zubehör
    Multicomp
    2260(5560)T
    ab € 0,0117*
    Zubehör
    Multicomp
    HT-225D
    ab € 24,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58583-1
    ab € 289,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.