Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0603KRX7R9BB223 Keramik-Kondensator SMD 0603 0.022 µF 50V 10% 4000 St. Tape on Full ree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D086412
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0603KRX7R9BB223
Bauform:
0603
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.022 µF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00438*
€ 0,00668*
Lager 615
4000
€ 4,00*
ab € 0,0044*
€ 0,00671*
48 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00628*
€ 0,00949*
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0141*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00664*
€ 0,0079
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00579*
€ 0,00689
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00533*
€ 0,00634
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0044*
€ 0,00524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C223K5RACTU
ab € 0,00628*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C223K4T2A
ab € 0,0117*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y223KXACW1BC
ab € 0,00752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.