Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Kondensator, 22 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, CC0603KRX7R9BB223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Kondensator, 22 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, CC0603KRX7R9BB223
Keramik-Kondensator, 22 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, CC0603KRX7R9BB223
Keramik-Kondensator, 22 nF, 50 V (DC), ±10 %, SMD 0603, X7R, CC0603KRX7R9BB223
Artikel-Nr.:
     4502-59D4158
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB223
EAN/GTIN:
     4099891607869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramik-Kondensator, CC0603KRX7R9BB223, Yageo Oberflächenmontierter Keramik-Vielschichtkondensator. Features * Nickel-Barrier-Endabschluss * Halogenfrei Anwendungen * PCs, Festplatten, Spiele-PCs * DVDs, Videokameras * Handys * Datenverarbeitung
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603
Dielektrikum:
X7R
Kapazität:
22 nF
Länge:
1.6 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00438*
€ 0,00668*
4000
€ 4,00*
ab € 0,0044*
€ 0,00671*
48 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,00628*
€ 0,00949*
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0141*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0124*
€ 0,0148
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,012*
€ 0,014
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 56,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C223K5RACTU
ab € 0,00628*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C223K4T2A
ab € 0,0117*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y223KXACW1BC
ab € 0,00752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.