Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo CC0402KRX7R9BB182 Keramik-Kondensator SMD 0402 1800pF 50V 10% 10000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D086002
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50 V
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CC0402KRX7R9BB182
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1800 pF
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10000
€ 4,00*
ab € 0,00329*
€ 0,00499*
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00346*
€ 0,00508*
47 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00355*
€ 0,00545*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
100
€ 5,90*
ab € 0,00294*
€ 0,03306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00466*
€ 0,00555
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00441*
€ 0,00525
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00424*
€ 0,00505
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00329*
€ 0,00392
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 49,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C182K5RACTU
ab € 0,00559*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025C182KAT2A
ab € 0,00345*
Ähnlich
Multicomp
MC0402B182K500CT
ab € 0,00246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.