Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
YAGEO CC X7R Kondensator Grau, Metallisch Festkondensator Rechteckig Gleichstrom 10000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110249127
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402KRX7R9BB182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
1.8 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00295*
  
Preis gilt ab 62.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03219*
€ 0,03831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01122*
€ 0,01335
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,01014*
€ 0,01207
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01005*
€ 0,01196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00539*
€ 0,00641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00437*
€ 0,0052
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00421*
€ 0,00501
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00407*
€ 0,00484
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,00295*
€ 0,00351
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C182K5RACTU
ab € 0,00564*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025C182KAT2A
ab € 0,00349*
Ähnlich
Multicomp
MC0402B182K500CT
ab € 0,00244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.