Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TPP 15-103-J AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 4A 13.2W 3.3 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D079602
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-103-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Features:
15 Watt Netzgerät für Medizinapplikationen im gekapselten Kunststoffgehäuse (JST-Steckanschluss)
Sicherheitsstandards nach IEC/EN/ES 60601-1, 3rd Edition, 2x MOPP
Risikomanagement nach ISO 14971
Dauerurzschlussfest
E/A-Isolation 4000 VAC
Schutzklassen I und II
Weitere Informationen:
Leistung:
13.2 W
Höhe:
20.9 mm
Länge:
71.7 mm
Breite:
28.9 mm
Gewicht:
48 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C
Anschluss:
Steckanschluss
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
4 A
Ausgangsspannung (min.):
3.3 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 mA
Ausgangsspannung (max.):
3.3 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 3,3v, TracoPower, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,43*
€ 43,01*
€ 8,95*
ab € 31,45*
€ 43,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 45,69*
€ 6,90*
ab € 36,27*
€ 48,08*
€ 5,90*
ab € 34,57*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.