Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 13,2W; 3,3VDC; 4000mA; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 13,2W; 3,3VDC; 4000mA; -40÷85°C
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 13,2W; 3,3VDC; 4000mA; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-TPP15-103-J
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-103-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRACO POWER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 13,2W
Versorgungsspannung: 85...264V AC;120...370V DC
Äußere Abmessungen: 71,7x28,9x20,9mm
Ausgangsspannung: 3,3V DC
Ausgangsstrom: 4A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 84%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: TPP 15-J
Netzteil-Art: für den Einbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,43*
€ 43,01*
€ 8,95*
ab € 31,45*
€ 43,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 45,69*
€ 6,90*
ab € 36,27*
€ 48,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 34,57*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.