Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TPP 15-103-J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TPP 15-103-J
Schaltnetzteil, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TPP 15-103-J
Artikel-Nr.:
     4502-32C4421
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-103-J
EAN/GTIN:
     4099891288563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TRACO POWER Schaltnetzteil, 3,3 VDC, 4 A, 13.2 W, TPP 15-103-J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
3,3 VDC
Ausgangsstrom:
4 A
Breite:
28.9 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
71.7 mm
Leistung:
13.2 W
Tiefe:
20.9 mm
Wirkungsgrad:
84 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 3,3v, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,43*
€ 43,01*
€ 8,95*
ab € 31,45*
€ 43,02*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 45,69*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,27*
€ 48,08*
€ 5,90*
ab € 34,57*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.