Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteil für medizinische Anwendungen, 13.2W, 3.3V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30154073
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 15-103-J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
AC/DC-Netzteil für medizinische Anwendungen, Typ=TPP 15-103-J, Ausgangsnennspannung 1=3.3 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=3.3 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=4 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=29 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=85 VAC, Höhe=21 mm, Isolationsspannung=5.6 kV, Länge=72 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3100000 h, Nennleistung=13.2 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=40 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=5 Jahre, Gehäusetyp=Kunststoff, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC 120 ... 370 VDC, Serien=TPP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: traco power einbau netzteil, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 3,3v, AC/DC-Netzteil für medizinische Anwendungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,42*
€ 42,98*
€ 8,95*
ab € 31,32*
€ 42,99*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 32,57*
€ 45,62*
€ 6,90*
ab € 36,46*
€ 47,99*
€ 5,90*
ab € 34,39*
€ 48,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.