Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezviz C8PF CS-C8PF WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D067512
Hersteller:
     EZVIZ
Herst.-Nr.:
     CS-C8PF
EAN/GTIN:
     6941545607269
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Bei dieser preisgekrönten WLAN-Kamera mit zwei Objektiven und Schwenk-/Neige- und Zoom-Technologie für den Außenbereich trifft exquisites Design auf umfassende Funktionalität. Die einzigartig neue Smart-Home-Videoüberwachungskamera EZVIZ C8PF verfügt über ein 12 mm Teleobjektiv und 2,8 mm Weitwinkelobjektiv. Mit dieser nützlichen Bild-in-Bild-Funktion werden in der Live-Ansicht und in der Videowiedergabe zwei Ansichten aufgenommen: ein großes Bild und integriert ein kleines Bild. Durch Tippen können Sie mit dem 8-fach gemischten Zoom das Motiv heranholen und im Vollbildschirm darstellen ohne Verwackeln des Bildes. Damit können Sie auch bei einem weit entfernten Objekt jedes kleine Detail im Zoomfoto betrachten.

Dank der 360°-Abdeckung in Verbindung mit Nachtsicht, erfasst die EZVIZ C8PF deutlich mehr Details und gewährleistet Ihnen maximale Sicherheit für den Außenbereich mit äußerst scharfen Bildern und Videos in Full HD 1080p.

Mischzoom mit nahezu 360° Rundumblick
Mit einem 12 mm Teleobjektiv und einem 2,8 mm Weitwinkelobjektiv schützt die EZVIZ C8PF Überwachungskamera Ihren Außenbereich ohne toten Winkel. Bei einer horizontalen Drehung von 340° und einer vertikalen Neigung von 80° erlaubt Ihnen die C8PF einen kompletten Rundumblick. Mit der EZVIZ-App können Sie einfach und schnell jederzeit von jedem Ort auf die Aufnahmen zugreifen und die EZVIZ C8PF per Mausklick steuern.

KI-basierte Personenerkennung.
Mit der neuesten Generation der KI-Bewegungserkennungstechnologie und dank des integrierten KI-Algorithmus erkennt die EZVIZ C8PF intelligent die Bewegung von Menschen in Echtzeit. Wenn Personen Ihren Erfassungsbereich betreten, werden Sie sofort alarmiert. Die Erkennungsempfindlichkeit und Zeitplaneinstellungen können Sie individuell anpassen.

Optimaler Schutz in der Dunkelheit:
- Dank IR Sperrfilter werden bei Dunkelheit mit vier Infrarotlichter Aufnahmen detailgenau aufgenommen.
- Der Infrarot-Nachtsicht-Modus kann Personen in einer Sichtweite bis zu 30 Meter erkennen.

Mitbekommen, was gerade passiert mit der Zwei-Wege Kommunikation.
Die Kamera ist mit Mikrofon und Lautsprecher ausgestattet. Sie können in Echtzeit mit der EZVIZ C8PF überall und immer über Ihr Smartphone Gäste begrüßen oder abweisen.
Die EZVIZ C8PF ist mit dem Designpreis Good Design Award 2020 ausgezeichnet worden.
Ausgezeichnetes elegantes und robustes Design – lange Lebensdauer zu jedem Wetter.

Die EZVIZ C8PF ist mit dem Designpreis Good Design Award 2020 ausgezeichnet worden.
Die wetterfeste und langlebige Konstruktion sorgt dafür, dass der Betrieb nicht durch Wind, Regen oder Schnee beeinflusst wird.

H.265-Videotechnik
Die Kamera verfügt über hochentwickelte H.265-Videokomprimierungstechnologie und erreicht eine bessere Videoqualität mit nur der Hälfte der Bandbreite und dem halben Speicherplatz gegenüber dem vorherigen H.264-Videokomprimierungsstandard.

Ihre Datenspeicherung
Speichern Sie Ihre Aufnahmen mit flexiblen und sicheren Lösungen. Die EZVIZ C8PF ist mit einem eingebauten MicroSD-Kartensteckplatz ausgestattet. Mit einer bis zu 512 GB Speicherkarte können Sie Ihre Daten speichern oder auch Ihre Bilder zur weiteren Sicherung in der EZVIZ Cloud speichern. Alternativ haben Sie mit dem EZVIZ Studio die Möglichkeit, auf Ihre wertvollen Informationen verschlüsselt zuzugreifen.
Features:
Intelligente Doppellinsen
KI-basierte Personenerkennung
8 x gemischter Zoom
Bild-in-Bild-Anzeigemodus für eine 360°-Abdeckung
360°-Panoramaabdeckung
Wetterfestes Design
Lieferumfang:
EZVIZ C8PF Überwachungskamera + Netzteil + Schraubensatz + Wasserdichtes Kit
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
154 mm
Breite:
116 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Blendenwerte:
F1.6
Gewicht:
578 g
Signal-Standard:
IP
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 512 GB)
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Brennweite:
2,8 mm + 12 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
9.4 mm (1/2.7")
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.05 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0 lx
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, ezviz, C8PF, internetipkamera, ipkamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,76*
€ 161,04*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 128,12*
€ 161,05*
€ 3,50*
ab € 138,94*
€ 173,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EZVIZ
CS-BC1-B2
ab € 214,52*
Zubehör
EZVIZ
CS-C1T-A0-1D2WF
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.