Lieferumfang | Anzahl der Kameras | 2 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| Montageset | Ja |
| Montageblöcke enthalten | Ja |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Sockel enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Wandmontageset | Ja |
Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| Frequenzband | 2.4 GHz |
Sicherheit | Video-Bewegungsmelder | Ja |
| Distanzerfassung | 10 m |
| Bewegungssensor | Ja |
| Bewegungssensortechnologie | Passiver Infrarot-Sensor (PIR) |
Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Fernbedienung | Ja |
Sonstige Funktionen | Magnetischer Fuß | Ja |
Energie | Energiequelle | AC, Akku |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 5 W |
| DC-Ausgang Volt | 5 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium |
| Akku-/Batteriekapazität | 12900 mAh |
| Akku | Ja |
| Akku-/Batteriespannung | 5 V |
Bildsensor | Sensor-Typ | CMOS |
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Größe des Bildsensors | 1/2.8 Zoll |
| Vollbildverfahren | Ja |
| Anzahl der effektiven Pixel (H x V) | 1920 x 1080 Pixel |
Technische Details | Mikrofon-Typ | Omnidirektional |
| Integrierter PIR-Sensor | Ja |
| Objektivanschluss | M12 |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS, UL ECOLOGO, WEEE |
Systemanforderung | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Objektiv | Anzahl der Linsen | 1 |
| Objektivdurchmesser | 2.8 mm |
Nachtsicht | Nachtsicht | Ja |
| Nachtsichtdistanz | 10 m |
| LED Typ | IR |
Speichermedium | Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB |
| Cloud-Services unterstützt | EZVIZ Cloud |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % |
Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 62.8 mm |
| Länge (mm) | 104.76 mm |
| Gewicht | 851 g |
| Verpackungsbreite | 261 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Verpackungshöhe | 217 mm |
| Paketgewicht | 1304 g |
Video | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 2 MP |
| Videokompressionsformate | H.265 |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung |
| 3D (Geräuschunterdrückung) | Ja |
| Full-HD | Ja |
| Bildqualitätsanpassung | DNR |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Kamera | Betrachtungswinkel (horizontal) | 108 ° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 128 ° |
Design | Befestigungstyp | Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Formfaktor | Geschützturm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Wasserfest |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 |
| Wetterfestigkeit | Ja |
Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Innen & Außen |
| Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa & Apple Siri |
| Tag/ Nachtmodus | Ja |
| Antennentyp | Intern |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85258900 |