Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 70114 70114 Eckrohrzange 4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D048312
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70114
EAN/GTIN:
     4004625701140
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Mit der Eckrohrzange 90°, 4" können Sie verschiedenste Rohrarten bis Ø 4" halten und drehen. Durch das schlanke Maul sowie die schmalen Backen eignet sich die Zange besonders für Arbeiten an engen Verschraubungen.
Features:
Schlankes Maul mit schmalen Backen, um 90° abgewinkelt: Gut geeignet für Arbeiten an engen Verschraubungen
Robust: Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper für eine hohe Langlebigkeit
Versetzte Verzahnung: Sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung
Lieferumfang:
Eckrohrzange, 90°, 4"
Weitere Informationen:
Spannbereich (Zoll):
4"
Herst.-Teilenr.:
70114
Rohrdurchmesser Zoll (max.):
4"
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Eckrohrzange
Spannbereich (max.):
114 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
86
€ 4,90*
ab € 84,40*
€ 104,19*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 87,38*
€ 107,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 107,79*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 90,09*
€ 110,79*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 111,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.