| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-178000738854 Herst.-Nr.: 70114 EAN/GTIN: 4004625701140 |
| |
|
| | |
| schlankes Maul mit schmalen Backen, um 90° abgewinkelt · gut geeignet für Arbeiten an engen Verschraubungen · robust · Ganzstahl-gesenkgeschmiedeter Körper für eine hohe Langlebigkeit · versetzte Verzahnung · sicheres und rutschfestes Greifen, auch gegen die Drehrichtung · Chrom-Vanadium-Stahl · poliert ·Stellmutternsicherung · Zangenmaul induktiv gehärtetWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5600g· Farbe: rot· Material: Chrom-Vanadium-Stahl· Modell: Kopf 90° abgewinkelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, rohrzange 90 grad rothenberger, armaturenzange rothenberger, armaturenzange, Blitzrohrzangen, Einhandrohrzangen, Kettenrohrzangen, Rohrzangen, Wasserpumpenzange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 84,74* | € 104,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 87,57* | € 107,22* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,32* | € 107,71* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,53* | € 111,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,63* | € 111,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|