Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman LED-Pflanzenlampe Pinolite 280mm 230V 4W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029332
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77218
EAN/GTIN:
     4020856772186
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
Stablampe

Features:
Photonen-Flux: 8 mol/s
Lichtausbeute: 2 µmol/J
Lieferumfang:
PINOLITE Pflanzenleuchte + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Höhe:
39 mm
Länge:
280 mm
Abstrahlwinkel:
120 °
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
23 mm
Lebensdauer circa:
50000 h
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Pflanzenlampe
Weitere Suchbegriffe: Stableuchte, led stablampen 230v, pflanzenbeleuchtung, stablampe led, Megaman, Pinolite, pflanzenlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 13,73*
€ 5,46*
ab € 11,79*
€ 17,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 17,38*
€ 8,50*
ab € 11,93*
€ 17,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,93*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87200
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.