Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pflanzenleuchte MM77218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pflanzenleuchte MM77218
LED-Pflanzenleuchte MM77218
Artikel-Nr.:
     3517I-32754682
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77218
EAN/GTIN:
     4020856772186
Suchbegriffe:
Pflanzenbeleuchtung
Pflanzenkübelleuchte
Pflanzenleuchte
Stablampe

LED-Pflanzenleuchte MM77218

Pflanzenleuchte mit Speziallichtfarbe - nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt bestimmt. Die zuverlässige Elektronik sorgt für lange Lebensdauer und Betriebszeiten. Bietet gesundes Pflanzenwachstum bei fehlendem Tageslicht. Verstärkt durch ein spezielles Lichtspektrum die natüürlichen Farben der Pflanzen und gibt vernachlässigbar wenig UVA und UVB ab.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stableuchte, led stablampen 230v, pflanzenbeleuchtung, stablampe led, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 13,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,80*
€ 16,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,89*
€ 17,06*
€ 8,50*
ab € 11,94*
€ 17,13*
€ 4,00*
ab € 11,94*
€ 17,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM87200
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.