Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 251010600805 Holzschraube 6mm 80mm T-STAR plus Stahl WIROX 100St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D022902
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     251010600805
EAN/GTIN:
     4003530245572
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.

Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.

Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.

Mit WIROX hat SPAX eine Beschichtung entwickelt, die der Verzinkung in Sachen Korrosionsschutz weit überlegen ist. Bei WIROX wird kein Chrom(VI) eingesetzt, die Schrauben sind auch nach Jahren im nicht direkt bewitterten Außenbereich genauso belastbar, dazu auch umweltverträglich. WIROX Schrauben sind für alle offenen Bauwerke ohne direkte Bewitterung wie Carports oder Pergolen erste Wahl, für direkte Witterungsbeanspruchungen wie bei Terrassen empfehlen wir unsere Schrauben in der rostfreien Edelstahlvariante.
Lieferumfang:
100 Stück, HI.FORCE, 6 x 80 mm, Vollgewinde, Tellerkopf, T-STAR plus T30, 4CUT, WIROX - 0251010600805
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-STAR plus
Material-Eigenschaft:
WIROX
Kopfform:
Tellerkopf
Produkt-Art:
Holzschraube
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51400
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0775*
€ 0,108*
3 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0955*
€ 0,1337*
8 Tage
140
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1235*
€ 0,1695*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1391*
€ 0,1911*
Lager 615
100
pro Kartonage
€ 4,00*
ab € 0,1075*
€ 0,2279*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,2189*
€ 0,26049
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 22,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.