Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerkopfschraube R 88193 Spitze/T-STAR 6x80/61-T30 Sta verz. WIROX 100St. SPAX


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229494
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     881930340060080
EAN/GTIN:
     4003530245572
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88193 Stahl SPAX-T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 6 x 80/61 -T30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 88193.034 · Normart: REYHER-Artikel 88193
Weitere Informationen:
Schrauben-Ø:
6 mm
Oberfläche:
WIROX
Schraubenlänge:
80 mm
Typ:
SPAX-T-T
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Schrauben mit SPAX 4CUT-Spitze / Fräser*, T = Tellerkop
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52400
100
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,0771*
€ 0,1073*
2 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,096*
€ 0,1329*
Lager 4BULW
8 Tage
140
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1225*
€ 0,1685*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1401*
€ 0,1911*
100
pro Kartonage
€ 4,00*
ab € 0,0956*
€ 0,2167*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1575*
€ 0,18743
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 16,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.