| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881930340060080 Herst.-Nr.: 0251010600805 EAN/GTIN: 4003530245572 |
| |
|
| | |
| Artikel 88193 Stahl SPAX T-T Oberfläche WIROX SPAX Schrauben mit Spitze/Fräser Tellerkopf - Abmessung: 6 x 80/61 -T30 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88193 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX-T-T | Abmessung: | 6x80/61-T30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.040 KGM | Materialnummer: | 88193.034.0060.080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax tellerkopf, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, SPAX Sonderschrauben, SPAX Schrauben, TORX-Holzschrauben, TORX-Schrauben, R 88193 Stahl geh., ART88193, 6x80/61-T30, AM88193680, 88193.034.0060.080 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1401* | € 0,1941* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,17* | € 0,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,6668* | € 10,7368* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 9,54* | € 13,29* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,25* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0954* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|