Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Leistungsregler Dimmer 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D008432
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     2051-EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Triac
triac
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
Dimmer
Montageart:
Hutschiene + Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
24 V/DC
Spannungseingang min.:
0 V/DC
Hersteller:
Appoldt
Produkt-Art:
Leistungsregler
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, Leistungsregler, Leistungs-Regler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.