Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 06766 Öler 500ml Spritzrohrlänge (max.): 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C99237
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06766
EAN/GTIN:
     4103810067662
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
Handsprüher
Handsprühflasche
Labor- und Dosierflasche. Geeignet zum Befüllen von Autobatterien.
Features:
Ausziehbares PE-Spritzrohr
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht:
50 g
Füllmenge:
500 ml
Spritzrohrlänge (max.):
260 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Öler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,69*
1 Tag
203
1
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,73*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,16*
€ 7,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 8,01*
1
€ 7,95*
ab € 6,63*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.