| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C98674 Herst.-Nr.: 05134374001 EAN/GTIN: 4013288099778 |
| |
|
| | |
| BDC= BiTorsion Diamonad Coated. Bit mit weicherer Torsions-Zone, wodurch die Härte des Schaftes um ca. 20% gegenüber der Abtriebsspitze reduziert wird. Dadurch wird das Verwinden der Bitspitze bei auftretenden Belastungsspitzen größtenteils vermieden, was die Lebensdauer des Bits noch weiter erhöht. Mit Diamantbeschichtung zur Reduktion der Abrutschgefahr. Die winzigen Diamantpartikel beißen sich beim Schrauben förmlich in der Schraube fest, ohne diese zu verletzen. Lieferumfang: 867/1 TORX® BDC 1 x TX 10x25 Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Gewicht: | 10.6 g | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | legiert + diamantbeschichtet | Abtrieb: | Innen-TORX | Größe: | T 10 | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Form: | D 6.3 | Besonderheiten: | BiTorsion | Produkt-Art: | Torx-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 2,64* | € 3,74* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,51* | € 3,88* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,65* | € 3,90* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 2,82* | € 3,96* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|