Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05134374001, Wera TORX-Bits, BiTorsion auf SB-Karte 867/1 BDC TX 10 x 25 mm SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 83
Artikel-Nr.:
     260W-906976
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134374001
EAN/GTIN:
     4013288099778
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05134374001, 867/1 BDC SB TX10, TORX-Bits, BiTorsion auf SB-Karte 867/1 BDC TX 10 x 25 mm SB
  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4 Sechskant-Antrieb
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
Bits für Innen TORX® Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze. Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck undreduzieren die Gefahr des Abrutschens. Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. 1/4 -Sechskant, passendfür Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
sonstige
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Abtriebsgröße:
TX 10
Mit Demontageschutz:
-
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Mit Bohrung:
-
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx t10 1/4, bit (torx®), bit torx 10, TORX-Bits, BiTorsion auf SB-Karte, TORX-BITS,, WERALIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 3,73*
5
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,90*
5
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,95*
Lager 260
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,03*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.