Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm
Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm
Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm
Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm
Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm
Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm
Wera 867/1 BDC SB TORX Bits, TX 10 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568448
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134374001
EAN/GTIN:
     4013288099778
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
  • Für Innen TORX Schrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Bits für Innen TORX Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25
Gesamtlänge:
100
Ausführung:
Bit
Abtriebsform:
Torx
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
Abtriebsgröße:
10
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Abtriebsprofil:
TORX
Serie:
867/1 BDC
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx t10 1/4, bit (torx®), bit torx 10, TORX-Bits, BiTorsion auf SB-Karte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 2,64*
€ 3,74*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 3,88*
1
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 3,90*
5
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 3,96*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,80*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.