Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode MM5Z5V1B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-523 Zener-Spannung 5.10V Leistung (max) P(T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C979792
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM5Z5V1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MM5Z5V1B
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
2 V
Sperrstrom I(r):
2 µA
Leistung (max) P(TOT):
0.3 W
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-523
Produkt-Art:
Z-Diode
Zener-Spannung U(Z):
5.10 V
Z.-Spg. max.:
5.20 V
Z.-Spg. min.:
4.98 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, smd z-diode, Diotec, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0712*
1 Tag
3777
100
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0757*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,0782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.