Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode MM5Z5V1B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-523 Zener-Spannung 5.10 V Leistung (max) P(TOT) 0.3 W Sperrspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810101-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MM5Z5V1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
z diode
Diotec Z-Diode MM5Z5V1B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-523 Zener-Spannung 5.10 V Leistung (max) P(TOT) 0.3 W Sperrspannung U(R) 2 V

Zener, SOD-523, 5.1V, 0.3W, 2%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-523 · Leistung (max) P(TOT): 0.3 W · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 2 V · Sperrstrom I(r): 2 µA · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-523
Zener Spannung - Vzmin: 4.98 V
Vznom: 5.10 V
Vzmax: 5.20 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.300 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 2.000 µA
VR: 2 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 30.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 5.10 V · Zener-Spannung (max.): 5.20 V · Zener-Spannung (min.): 4.98 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-523
Typ (Hersteller-Typ):
MM5Z5V1B
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrstrom I(r):
2 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.3 W
Sperrspannung U(R):
2 V
Zener-Spannung:
5.10 V
Zener-Spannung (max.):
5.20 V
Zener-Spannung (min.):
4.98 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, Diotec, MM5Z5V1B, z-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,0705*
Lager 102
3777
100
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0759*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0608*
€ 0,0724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,0706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0576*
€ 0,0685
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,061
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.