Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5039.02.0200 Schlosserhammer 200g DIN 1041 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97887
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039.02.0200
EAN/GTIN:
     4016134501739
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
200 g
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Eschenholz
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: peddinghaus fäustel, fäustel, fäustel mit holzstiel, Peddinghaus, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 15,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,94*
€ 15,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
CKMA2721
ab € 6,84*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4997178
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.