Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SK34SMA-3G DO-214AC 40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C978682
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK34SMA-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SK34SMA-3G
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
40 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Diodenkapazität C(D):
90 pF
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
80 A
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.50 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AC
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0614*
€ 0,0922*
10
€ 6,90*
ab € 0,0715*
€ 0,1187*
1 Tag
6539
30
Frei Haus
ab € 0,0715*
€ 0,1342*
1 Tag
6340
25
€ 5,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1575*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0922*
€ 0,1097
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,0925
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.