Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode SK34SMA-3G DO-214AC 40 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810686-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK34SMA-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode 3a
schottky diode
Diotec Schottky-Diode SK34SMA-3G DO-214AC 40 V

Schottky, SMA, 40V, 3A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Diodenkapazität C(D): 90 pF · Durchlassspannung U(F): 0.50 V · Durchlassstrom I(F): 3 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 50 µA · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 80 A · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-214AC/SMA
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 40 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 3.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.50 V
IF: 3.00 A
Stoßstrom - IFSM: 80.00 A
Sperrstrom - IR: 50.000 µA
VR: 40 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: 90 pF
VR: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Typ (Hersteller-Typ):
SK34SMA-3G
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
90 pF
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
0.50 V
Sperrstrom I(r):
50 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
80 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode
Weitere Suchbegriffe: diode diotec, Diotec, SK34SMA-3G, schottkydiode, diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1067*
10
€ 6,90*
ab € 0,0715*
€ 0,1244*
Lager 102
6539
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1344*
1 Tag
6340
25
€ 5,95*
ab € 0,0815*
€ 0,1577*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1344*
€ 0,1599
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,1335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09*
€ 0,11
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.