Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus ULTRATEC 5039.98.0500 Schlosserhammer 500g DIN 1041 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97839
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039.98.0500
EAN/GTIN:
     4016134506789
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Glasfaser + Spezial-Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: Peddinghaus, ULTRATEC, handwerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 14,44*
2 Tage
69
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 16,35*
7 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 16,37*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,36*
€ 17,09*
2 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,31*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039980300
ab € 10,48*
Ähnlich
Peddinghaus
5041050300
ab € 10,06*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.0800
ab € 16,80*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.1000
ab € 19,65*
Ähnlich
Peddinghaus
5041050500
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.