| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PEDDINGHAUS5039980500 Herst.-Nr.: 5039980500 EAN/GTIN: 4016134506758 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer ULTRATEC mit 3-Komponentenstiel
Ausführung • Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden • Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer • Hammerkopf aus Qualitätsstahl nach DIN 1041 • Stiel nit unzerbrechlichem Glasfaserkern und ergonomisch geformter Trägerschicht aus PP
Ausführung • Vibrationsarm-für ermüdungsfreies Arbeiten Weitere Informationen: | | Stielbefestigung: | Verklebt | Werkstoff Stiel: | 3-Komponenten-Kunststoff | Länge: | 310 mm | Kopfgewicht: | 0.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hammer, Hamer, Hämmer, PEDDINGHAUS |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,44* | € 14,44* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 12,76* | € 16,35* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,80* | € 16,37* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,36* | € 17,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 13,31* | € 17,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|