Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode SMF22CA SOD-123FL 26.90V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C976942
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMF22CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SMF22CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
22 V
Durchbruchspannung U(BR):
26.90 V
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
SOD-123FL
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Diotec, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0615*
€ 0,0891*
1 Tag
2341
250
Frei Haus
ab € 0,0615*
€ 0,1036*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0615*
€ 0,1036*
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,163*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0891*
€ 0,106
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0889*
€ 0,1058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.