Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode SMF22CA SOD-123FL 26.90 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2810817-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMF22CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diotec TVS-Diode SMF22CA SOD-123FL 26.90 V

TVS, SOD-123FL, 150°C, 200W, Bidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 26.90 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-123FL · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 22 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOD-123FL
Abbruch Spannung - VBRmin: 24.40 V
VBRmax: 26.90 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 200 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 22.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 1.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 35.50 V
IPPM: 5.63 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-123FL
Typ (Hersteller-Typ):
SMF22CA
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
26.90 V
Sperrspannung U(R):
22 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, Diotec, SMF22CA, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,0905*
Lager 102
2341
250
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1035*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1035*
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,165*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1035*
€ 0,1232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,0921
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 25,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.