| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C97337 Herst.-Nr.: 0330KD EAN/GTIN: 4003008047004 |
| |
|
| | |
| Der millionenfach bewährte Universallötkolben Ersa 30 S ist weltweit für seine Robustheit und Langlebigkeit bekannt. Er ist vielseitig einsetzbar für Lötaufgaben in den Bereichen Handwerk, Service und Hobby. Zum Lieferumfang gehört eine praktische, leicht Features: Der bewährte 30 W Handlötkolben Lieferumfang: Gummiauflegescheibe · Meißelförmige Lötspitze 032 KD ERSADUR. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 g | Temperaturbereich: | +380 °C (max) | Lötspitzen-Art: | Meißelform | Anheizzeit: | 2 min | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (max.): | 30 W | Max. Temperatur: | +380 °C | Produkt-Art: | Lötkolben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, lötkolben ersa, lötkolben, cee-stecker 230v, Ersa, 30 S, 674-443 |
| | |
| | | Angebote (49) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 24,06* | € 28,49* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 25,74* | € 30,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,77* | € 30,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,18* | € 30,85* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 32,05* | € 40,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|