| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C95959 Herst.-Nr.: T4722ESD 23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für den Service im Radio-/Fernseher- u. Computerbereich · Schlagfester und leitfähiger Griff. Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Material (Details): | Chrom-Vanadium | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Abtrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Größe: | PH 2 | Anwendungsbereich: | ESD | Klingen-Ø: | 6 mm | Klingenlänge: | 300 mm | Griff-Ø: | 35 mm | Grifflänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Kreuzschlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, esd-schraubendreher ph 2, 02050000313356, CK, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,42* | € 7,96* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,54* | € 8,08* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,48* | € 8,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 10,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,19* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|