Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH2; ESD; L.Klingen: 300mm; L. ges: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; PH2; ESD; L.Klingen: 300mm; L. ges: 40mm
Schraubendreher; Phillips; PH2; ESD; L.Klingen: 300mm; L. ges: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4722ESD2/300
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4722ESD 23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 40mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Länge der Spitze: 300mm
Ausführung: ESD
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 8,75*
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 9,00*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 9,06*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 6,42*
€ 10,20*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T4730ESD
ab € 25,82*
Zubehör
C.K Tools
T4741ESD
ab € 16,44*
Zubehör
C.K Tools
T4741SESD
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.