Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 10734 Gewindeschneidsatz 37teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95306
Hersteller:
     Eventus by Exact
Herst.-Nr.:
     10734
EAN/GTIN:
     4026558107349
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3
gewindeschneidzeug satz

Features:
M3 - M12
Lieferumfang:
21 Handgewindebohrer: Je ein Vor-, Mittel- und Fertigschneider DIN 352, Größe: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · 7 Schneideisen DIN 223 Größe M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 + 2 · Schneideisenhalter DIN 225 (20 x 5/20 x 7/25 x 9/30 x 11/38 x 14) mm · Schraubendreher · Schablone · Schablone · Stabile Stahlblechkassette.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
37teilig
DIN-Norm:
DIN 352 + DIN 223 + DIN 225 + DIN 1814
Gewinde-Maß:
M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Gewindeschneidsatz
Weitere Suchbegriffe: Eventus by Exact, STM 15, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 67,18*
€ 87,29*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 87,30*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,78*
€ 156,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,29*
€ 103,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,27*
€ 101,47
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 84,44*
€ 100,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,84*
€ 96,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,87*
€ 92,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,18*
€ 79,94
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 67,18* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.