Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Eventus by 10734 Gewindeschneidsatz 37teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113233
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C95306
EAN/GTIN:
     4026558107349
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
gewindeschneidzeug-satz m3
gewindeschneidzeug satz
Exact Eventus by 10734 Gewindeschneidsatz 37teilig HSS metrisch M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

M3 - M12

Kategorie: Gewindeschneidsatz
DIN-Norm: DIN 352 + DIN 223 + DIN 225 + DIN 1814
Gewindeart: metrisch
Gewinde-Maß: M3 + M4 + M5 + M6 + M8 + M10 + M12
Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend
Material: HSS
Produkt-Art: Gewindeschneidsatz
Hersteller-Nr.: 10734
EAN: 4026558107349
Tacker für Standardklammern von 4, 6, 8 mm Länge, Breite 10,6 mm, geeignet.

Lieferumfang: 21 Handgewindebohrer: Je ein Vor-, Mittel- und Fertigschneider DIN 352, Größe: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · 7 Schneideisen DIN 223 Größe M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 + 2 · Schneideisenhalter DIN 225 (20 x 5/20 x 7/25 x 9/30 x 11/38 x 14) mm · Schraubendreher · Schablone · Schablone · Stabile Stahlblechkassette.

Weitere Suchbegriffe: 4026558107318, Eventus by Exact, 10734, STM 15, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 67,16*
€ 87,34*
2 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 87,35*
Lager 1039
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,65*
€ 157,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.