| |
|
| Artikel-Nr.: 102-812598-BP Herst.-Nr.: 10734 EAN/GTIN: 4026558107349 |
| |
|
| | |
| Eventus by Exact 10734 Gewindeschneidsatz 37teilig HSS metrisch M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12
Gewindeschneidsatz M3 - M12 37tlg.
M3 - M12
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 352,DIN 223,DIN 225,DIN 1814 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS
Lieferumfang: 21 Handgewindebohrer: Je ein Vor-, Mittel- und Fertigschneider DIN 352, Größe: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · 7 Schneideisen DIN 223 Größe M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 · 2 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 + 2 · Schneideisenhalter DIN 225 (20 x 5/20 x 7/25 x 9/30 x 11/38 x 14) mm · Schraubendreher · Schablone · Schablone · Stabile Stahlblechkassette.
Weitere Informationen: | | Marke: | Eventus by Exact | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 37teilig | Material (Bohrer): | HSS | Drehrichtung Gewinde: | Rechtsschneidend | Gewinde-Maß: | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | Gewindeart: | metrisch | DIN-Norm: | DIN 352 | DIN 223 | DIN 225 | DIN 1814 | Produkt-Art: | Gewindeschneidsatz | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eventus by Exact, 10734, STM 15, Gewindeschneider, Gewindeschneidsortiment |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 67,12* | € 87,11* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,33* | € 87,12* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,68* | € 157,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 68,33* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|