Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 00559 Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf25 1.5mm Rechtsschneidend DIN 2181 HS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C95084
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     00559
EAN/GTIN:
     4026558005591
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer

Lieferumfang:
2tlg. Set bestehend aus Vor- und Nachschneider.
Weitere Informationen:
Gewindetyp:
M25 x 1,5
Mengenangaben:
2teilig
DIN-Norm:
DIN 2181
Gewinde-Maß:
Mf25
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.5 mm
Gewindeart:
metrisch fein
Produkt-Art:
Handgewindebohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m25x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer 25x1,5, Exact, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,25*
€ 66,21*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,79*
€ 66,22*
6 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,74*
€ 116,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,21*
€ 78,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,71*
€ 75,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,10*
€ 75,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,64*
€ 68,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,56*
€ 66,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,25*
€ 58,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 49,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.