Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Microsystems 10450310 A60 S Stereomikroskop Binokular 30 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93766
Hersteller:
     Leica Microsystems
Herst.-Nr.:
     10450310
EAN/GTIN:
     7630003566123
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Das Leica A60 S Stereomikroskop System mit Schwenkarmstativ ist für alle industriellen Inspektionen, Montagen und Qualitätskontrolle konfiguriert. Erleichtern Sie wesentlich Ihre Inspektion und Nacharbeit von Leiterplatten (PCB) in der Elektronikindustrie. Das Leica A60 S optimiert die Produktivität und Qualität bei der Herstellung von Produkten der Medizintechnik (Hörgeräte, Herzschrittmacher, Katheter, usw). Mit dem Leica A60 S erleben Sie im Vergleich zu konventionellen Stereomikroskopen 100% mehr Schärfentiefe. Die stromsparende LED Beleuchtung macht den Lampenwechsel unnötig, senkt die Betriebskosten und schont Ihre Augen. 100% mehr Schärfentiefe durch die Leica FusionOptics™ Technologie - Einfachere Handhabung, weniger Nachfokussierung, groβe ZeitersparnisMehr Raum zum Arbeiten durch 122 mm Arbeitsabstand - Bester Zugang zum Werkstück und erleichtertes Handling mit Werkzeugen. Das LED Ringlicht mit abnehmbarem Diffusor - Hell, gleichmässig und farbneutral. Angenehmes Arbeiten durch geringere Reflektionen bei glänzenden Werkstücken. Grosses 46 mm Objektfeld - Ideal für Fertigungs- und Sichtungsaufgaben. Stabiles Schenkarmstativ für große, wiederkehrende Proben.
Features:
Vergrößerung 5 bis 30fach
Mit FusionOptics™ Technologie
Hinweise:
Zum Betrieb ist ein Netzkabel (bitte separat bestellen) erforderlich.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel-Typ:
LED
Vergrößerung:
6:1
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Optische Vergrößerung (max.):
30 x
Optische Vergrößerung (min.):
5 x
Bauart:
Binokular
Arbeitsabstand (max.):
122 mm
Produkt-Art:
Stereomikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 2.375,95*
€ 2.735,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.420,42*
€ 2.735,04*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.175,71*
€ 3.523,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,03*
€ 3.254,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.673,97*
€ 3.182,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.647,13*
€ 3.150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.509,52*
€ 2.986,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,39*
€ 2.882,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,95*
€ 2.827,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leica Microsystems
10447039
ab € 24,36*
Sonstiges
Leica Microsystems
10447150
ab € 28,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.