Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Microsystems 10447039 Staubschutzhaube für Mikroskop Passend für Marke (Mikroskope) Leica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815090-BP
Hersteller:
     Leica Microsystems
Herst.-Nr.:
     10447039
EAN/GTIN:
     7630003572230
Suchbegriffe:
Mikroskop-Schutzhülle
Mikroskop-Staubschutzhülle
Stereo-Zoom-Mikroskop
Stereomikroskop
Leica Microsystems 10447039 Staubschutzhaube für Mikroskop Passend für Marke (Mikroskope) Leica

Leica Staubschutzhülle Antistatisch

Staubschutzhülle passend für Leica A60 F (Best. Nr. 81 50 86) und A60 S (Best. Nr. 81 50 88) Stereomikroskop.

Technische Daten:
Passend für Marke (Mikroskope): Leica · Passend für Modell (Mikroskope): S4E,S6E · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 190 x 410 mm
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Leica Microsystems
Passend für Marke (Mikroskope):
Leica
Passend für Modell (Mikroskope):
S4E | S6E
Produkt-Art:
Staubschutzhaube für Mikroskop
Weitere Suchbegriffe: stereomikroskope, stereo zoom mikroskop, 7630003572230, Leica Microsystems, 10447039, Staubschutzhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,36*
€ 34,91*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 34,92*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 50,25*
€ 64,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.