Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42160 Maschinengewindebohrer metrisch M8 1.25mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93316
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     42160
EAN/GTIN:
     4026558421605
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Gewindetyp:
M8
DIN-Norm:
DIN 371
Gewinde-Maß:
M8
Gewinde-Länge:
22 mm
Material:
HSS-E
Anschnittform:
Form B
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
1.25 mm
Schaftvierkant:
6.2 mm
Gewindeart:
metrisch
Zugfestigkeit (max.):
1000 N/mm²
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Exact, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 14,69*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,71*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 23,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.