Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42160 Maschinengewindebohrer metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815548-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     42160
EAN/GTIN:
     4026558421605
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer m8
Exact 42160 Maschinengewindebohrer metrisch M8 1.25 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.

HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Gelbring DIN 371B

Ausstattung:
Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 22 mm · Gewinde-Maß: M8 · Gewindeart: metrisch · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaftvierkant: 6.2 mm · Steigung: 1.25 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Exact
Anschnittform:
Form B
Material (Bohrer):
HSS-E
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
M8
Gewindeart:
metrisch
Steigung:
1.25 mm
Schaftvierkant:
6.2 mm
Zugfestigkeit (max.):
1000 N/mm²
Gewinde-Länge:
22 mm
Gewindetyp:
M8
DIN-Norm:
DIN 371
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, 4026558421605, Exact, 42160, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,28*
€ 14,78*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 14,79*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 24,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.