Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 42157 Maschinengewindebohrer metrisch M4 0.7mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C93315
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     42157
EAN/GTIN:
     4026558421575
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Gewindetyp:
M4
DIN-Norm:
DIN 371
Gewinde-Maß:
M4
Gewinde-Länge:
13 mm
Material:
HSS-E
Anschnittform:
Form B
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Steigung:
0.7 mm
Schaftvierkant:
3.4 mm
Gewindeart:
metrisch
Zugfestigkeit (max.):
1000 N/mm²
Produkt-Art:
Maschinengewindebohrer
Weitere Suchbegriffe: Exact, Maschinengewindebohrer, Mutterbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 14,85*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 9,88*
€ 14,87*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.