Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Exact 42157 Maschinengewindebohrer metrisch M4 0.7 mm Rechtsschneidend DIN 371 HSS-E Form B 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815542-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     42157
EAN/GTIN:
     4026558421575
Suchbegriffe:
4026558421575
Exact
42157
Maschinengewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer Gelbring DIN 371B

Ausstattung:
Gelbring DIN 371B für metrisches ISO-Gewinde DIN 13 · Profilgeschliffen und hinterschliffen · Für universellen Einsatz · Toleranz 6H = ISO 2 · 5-Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher.

Technische Daten:
Anschnittform: Form B · DIN-Norm: DIN 371 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Länge: 13 mm · Gewinde-Maß: M4 · Gewindeart: metrisch · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Maschinengewindebohrer · Material (Bohrer): HSS-E · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Schaftvierkant: 3.4 mm · Steigung: 0.7 mm · Zugfestigkeit (max.): 1000 N/mm²

Weitere Suchbegriffe: Mutterbohrer
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
10
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 4,26*
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 4,79*
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 4,81*
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 5,45*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.