| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C92737 Herst.-Nr.: 95 16 165 SB EAN/GTIN: 4003773030263 |
| |
|
| | |
| Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Features: Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen Leichter Schnitt bei Einhandbedienung Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Typ: | 95 16 165 | Gewicht: | 262 g | Geeignet für: | Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig | Schneidwert-Durchmesser (max.): | 15 mm | Schneidwert-Querschnitt AWG (max.): | 1 | Schneidwert-Querschnitt (max.): | 50 mm² | Herst.-Teilenr.: | 95 16 165 SB | Material: | Werkzeugstahl | DIN-Norm: | DIN EN 60900 | Material-Eigenschaft: | gehärtet + verchromt | Produkt-Art: | VDE-Kabelschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 29,13* | € 36,25* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 29,71* | € 39,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 30,62* | € 40,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 33,65* | € 44,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 33,88* | € 44,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|